Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA20596
Cod. Produttore
A20596
Cod. EAN
8015466138299

Informazioni di prodotto

3F Linux DR 2x22 LED UGR L1778
Lampada LED da incasso con doppia sorgente luminosa da 22 watt, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e senza abbagliamento grazie al controllo UGR. Ideale per ambienti interni che richiedono una luce efficiente e confortevole, con un design moderno e funzionale. Adatta per il montaggio a parete, offre un'illuminazione a basso consumo energetico e lunga durata, perfetta per applicazioni professionali e residenziali. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Linux DR 1x30 LED UGR L1779. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1778 mm

altezza/profondità

47 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

49 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5361 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Linux DR 2x22W UGR controllo abbagliamento per interni professionali e residenziali