Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58463
Cod. Produttore
58463
Cod. EAN
8015466127729

Informazioni di prodotto

3F Linda LED Ice 2x30W UR95 L1570
Lampada LED 3F LINDA ICE con potenza di 2x30W, progettata per un’illuminazione efficiente e duratura. Il modello è caratterizzato da un design lineare con una lunghezza di 1570 mm, ideale per ambienti che richiedono una luce uniforme e di alta qualità. Adatta per montaggio a parete, questa soluzione luminosa garantisce un’installazione pratica e sicura, valorizzando gli spazi con un’illuminazione moderna e funzionale. La tecnologia LED assicura risparmio energetico e lunga durata, rendendo il prodotto adatto sia per uso residenziale che commerciale. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED Ice 2x30W UR95 L1570. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9533 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Linda Ice 2x30W 1570mm luce uniforme montaggio parete residenziale commerciale