Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58730
Cod. Produttore
58730
Cod. EAN
8015466127682

Informazioni di prodotto

3F Linda LED HS 2x30W L1570
Lampada LED 3F LINDA HS con potenza di 2x30W e lunghezza di 1570 mm, progettata per un'illuminazione efficiente e duratura. Adatta per il montaggio a parete, offre un'illuminazione uniforme ideale per ambienti interni che richiedono soluzioni di illuminazione professionali e di alta qualità. La tecnologia LED garantisce un notevole risparmio energetico e una lunga durata, rendendo questo prodotto una scelta affidabile per applicazioni elettriche che necessitano di prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED HS 2x30W L1570. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9533 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Linda HS 2x30W 1570mm illuminazione interna efficiente