Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58728
Cod. Produttore
58728
Cod. EAN
8015466127774

Informazioni di prodotto

3F Linda LED HS 2x24W L1270
La lampada 3F LINDA LED HS 2X24W L1270 è una soluzione di illuminazione a LED adatta per il montaggio a parete, caratterizzata da un design funzionale e prestazioni elevate. Con una potenza totale di 48W distribuita su due moduli LED da 24W ciascuno, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme. Questo prodotto è ideale per ambienti che richiedono una luce intensa e duratura, offrendo risparmio energetico e lunga durata grazie alla tecnologia LED avanzata. La struttura è progettata per facilitare l'installazione a parete, rendendo la lampada versatile per diversi contesti elettrici e di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED HS 2x24W L1270. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

1270 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

56 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7617 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Linda HS 2x24W L1270 montaggio a parete alta efficienza energetica