Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58722
Cod. Produttore
58722
Cod. EAN
8015466128207

Informazioni di prodotto

3F Linda LED HS 1x24W L1270
La lampada LED 3F58722 è progettata per il montaggio a parete, offrendo un'illuminazione efficiente e duratura grazie alla tecnologia LED. Con una potenza di 24 watt e una lunghezza di 1270 mm, garantisce un'illuminazione uniforme e un consumo energetico ridotto, ideale per ambienti che richiedono una luce intensa e di qualità. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono adatta a diverse applicazioni elettriche, assicurando affidabilità e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED HS 1x24W L1270. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

1270 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3914 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 24W 1270mm 3F Linda HS illuminazione efficiente parete ambienti interni