Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58618
Cod. Produttore
58618
Cod. EAN
8015466129914

Informazioni di prodotto

3F Linda LED 2x30W/830 L1570
Lampada LED da 60 watt con due sorgenti luminose da 30 watt ciascuna, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Il modello è ideale per installazioni a parete, offrendo un'emissione luminosa uniforme con una temperatura colore di 3000 Kelvin, che assicura una luce calda e accogliente. Con una lunghezza di 1570 mm, questa lampada è adatta a spazi che richiedono una buona distribuzione della luce e un consumo energetico ridotto, rendendola una soluzione pratica e moderna per ambienti interni. Descrizione del produttore: La 3F LINDA LED 2X30W/830 L1570 è una soluzione di illuminazione di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 60W, questa lampada LED garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti commerciali e residenziali. La sua compatibilità per il montaggio a parete la rende versatile e adatta a diverse applicazioni. Realizzata con materiali di alta qualità, la 3F LINDA LED è progettata per resistere nel tempo, offrendo un'estetica moderna e funzionale. Il design elegante e minimalista si integra facilmente in qualsiasi ambiente, mentre la tecnologia LED assicura un risparmio energetico significativo. Con un'ottima resa cromatica, questa lampada è perfetta per valorizzare gli spazi, creando atmosfere accoglienti e luminose.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8865 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Lampada LED 60W doppia sorgente 3000K montaggio parete 1570mm ambienti interni