Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58623
Cod. Produttore
58623
Cod. EAN
8015466122632

Informazioni di prodotto

3F Linda LED 2x30W EP L1570
La plafoniera LED 3F LINDA da 2x30W con lunghezza di 1570 mm è ideale per l'illuminazione efficiente e moderna di ambienti interni. Progettata per il montaggio a parete, garantisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità grazie alla tecnologia LED, che assicura risparmio energetico e lunga durata. Il design funzionale si adatta perfettamente a diverse applicazioni elettriche, offrendo una soluzione pratica e affidabile per spazi commerciali e residenziali. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED 2x30W EP L1570. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

71 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9533 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Linda 2x30W 1570mm illuminazione efficiente interni residenziali e commerciali