Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58572
Cod. Produttore
58572
Cod. EAN
8015466122540

Informazioni di prodotto

3F Linda LED 2x12W L660
Lampada a LED da parete con potenza di 2x12W e lunghezza di 660 mm, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per ambienti che richiedono una fonte luminosa affidabile e a basso consumo energetico, garantisce una distribuzione uniforme della luce. Il design compatto e la facilità di montaggio a parete la rendono una soluzione pratica per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED 2x12W L660. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

660 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

29 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3732 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 2x12W 660mm illuminazione efficiente ambienti residenziali e commerciali