Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58886
Cod. Produttore
58886
Cod. EAN
8015466139418

Informazioni di prodotto

3F LEM 5 LED 250 CR AMPIO
Il prodotto 3F58886 è un dispositivo elettrico caratterizzato da un ampio display con cinque LED, ideale per applicazioni che richiedono una chiara visualizzazione luminosa. Progettato per il montaggio a parete, offre una soluzione pratica e funzionale per ambienti elettrici, garantendo visibilità e facilità di installazione. La sua struttura robusta e la tecnologia LED assicurano efficienza energetica e lunga durata nel tempo, rendendolo adatto a diverse esigenze di segnalazione e controllo. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 5 LED 250 CR AMPIO. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

952 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

284 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

41844 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 5 punti luminosi 250 CR ampio display montaggio parete alta efficienza