› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Plafoniera LED 3F LEM 5 HT 150W Efficienza Energetica Media Montaggio Parete

Cod. Rexel 3F59041
Cod. Produttore 59041
Cod. EAN 8015466139678

Informazioni principali

  • Serie: 3F LEM 5 HT
  • Tecnologia: LED
  • Potenza: 150 W
  • Indice resa colore: CR Medio
  • Tipo: Plafoniera
  • Efficienza: Alta
  • Design: Innovativo
  • Applicazione: Illuminazione spazi

Descrizione del prodotto

Il prodotto 3F59041 è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio a parete, caratterizzato da una tecnologia LED avanzata che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. La sua struttura è pensata per offrire prestazioni medie con un consumo energetico ottimizzato, ideale per ambienti che richiedono una luce costante e di qualità. Questo modello combina funzionalità e affidabilità, risultando adatto a diverse applicazioni elettriche grazie alla sua versatilità e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 5 HT LED 150 CR MEDIO. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

952 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

170 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

27094 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Plafoniera LED 3F LEM 5 HT 150W Efficienza Energetica Media Montaggio Parete