› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Plafoniera LED 3F LEM 4 LED 200 lumen DALI regolabile montaggio parete ambienti interni efficienza energetica

Cod. Rexel 3F58913
Cod. Produttore 58913
Cod. EAN 8015466139500

Informazioni principali

  • Serie: 3F LEM
  • Tecnologia: LED
  • Potenza: 4 LED
  • Flusso luminoso: 200
  • Controllo: DALI
  • Indice resa colori: CR medio
  • Tipo: Plafoniera
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

Lampada LED 3F LEM con potenza di 4 LED da 200 lumen, dotata di regolazione DALI per un controllo preciso dell’illuminazione. Progettata per un montaggio a parete, offre una luce di intensità media ideale per ambienti interni che richiedono efficienza energetica e durata nel tempo. Il design compatto e funzionale garantisce facilità di installazione e integrazione in diversi contesti elettrici. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 4 LED 200 DALI CR MEDIO. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

757 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

220 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

34194 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Plafoniera LED 3F LEM 4 LED 200 lumen DALI regolabile montaggio parete ambienti interni efficienza energetica