Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58956
Cod. Produttore
58956
Cod. EAN
8015466138749

Informazioni di prodotto

3F LEM 4 HO LED 280 CR AMPIO
3F LEM 4 HO LED 280 CR AMPIO è un prodotto progettato per il montaggio a parete, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione potente e affidabile. La tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica superiore e una lunga durata, mentre il design ampio assicura una distribuzione uniforme della luce. Questo materiale elettrico è pensato per offrire prestazioni elevate in ambienti che necessitano di una soluzione luminosa robusta e versatile. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 4 HO LED 280 CR AMPIO. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

757 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

294 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

41813 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F LEM 4 HO 280W luce ampia montaggio parete alta efficienza