Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58895
Cod. Produttore
58895
Cod. EAN
8015466139449

Informazioni di prodotto

3F LEM 4 LED 200 CR MEDIO
3F LEM 4 LED 200 CR MEDIO è un componente elettrico progettato per un montaggio a parete, caratterizzato da quattro LED ad alta efficienza che garantiscono un'illuminazione uniforme e intensa. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Questo prodotto si distingue per la facilità di installazione e per la qualità dei materiali utilizzati, assicurando durabilità nel tempo e sicurezza nell'uso. Adatto a diverse soluzioni elettriche, rappresenta una scelta versatile per chi cerca un dispositivo luminoso di media potenza con tecnologia LED avanzata. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 4 LED 200 CR MEDIO. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

757 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

220 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

34194 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 4 luci 200W media potenza montaggio parete uso elettrico residenziale e commerciale