Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F59081
Cod. Produttore
59081
Cod. EAN
8015466139036

Informazioni di prodotto

3F LEM 3 SPORT LED 150 CR AMPIO
3F LEM 3 SPORT LED 150 CR AMPIO è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio a parete, ideale per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. La sua struttura robusta e il design ampio lo rendono adatto a diverse applicazioni, offrendo una soluzione luminosa affidabile e di alta qualità per ambienti che richiedono prestazioni costanti e durature. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 3 SPORT LED 150 CR AMPIO. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

657 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

169 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

25106 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 150W 3F LEM 3 SPORT design ampio alta efficienza montaggio parete