Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58901
Cod. Produttore
58901
Cod. EAN
8015466138619

Informazioni di prodotto

3F LEM 3 LED 150 DALI CR AMPIO
Il dispositivo 3F58901 è un modulo LED a montaggio a parete con tecnologia DALI, progettato per offrire un'illuminazione ampia e uniforme. Dotato di tre LED ad alta efficienza, garantisce un'illuminazione potente e controllabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. La compatibilità con sistemi di controllo DALI permette una gestione intelligente della luce, ottimizzando i consumi energetici e migliorando il comfort ambientale. Questo modulo si distingue per la qualità costruttiva e la facilità di installazione, rendendolo una soluzione versatile per impianti di illuminazione professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 3 LED 150 DALI CR AMPIO. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

657 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

169 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

25106 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F LEM 3 LED 150W DALI luce ampia per impianti professionali