Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58894
Cod. Produttore
58894
Cod. EAN
8015466139432

Informazioni di prodotto

3F LEM 3 LED 150 CR MEDIO
Il dispositivo 3F58894 è un misuratore di corrente a effetto Hall con tre fasi, dotato di tre LED per un'indicazione visiva chiara e precisa. Progettato per un montaggio a parete, garantisce un'installazione semplice e sicura in impianti elettrici. Questo strumento è ideale per il monitoraggio affidabile e continuo della corrente elettrica, assicurando prestazioni medie ottimali in applicazioni industriali e civili. La sua costruzione robusta e l'accuratezza nella rilevazione lo rendono un componente essenziale per il controllo e la gestione efficiente dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 3 LED 150 CR MEDIO. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

657 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

169 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

25646 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Misuratore corrente trifase effetto Hall 3 LED indicazione visiva montaggio parete uso industriale e civile