Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F59027
Cod. Produttore
59027
Cod. EAN
8015466138862

Informazioni di prodotto

3F LEM 3 HT LED 90 CR AMPIO
Il prodotto 3F59027 è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio a parete, caratterizzato da un ampio angolo di illuminazione di 90 gradi e dotato di tecnologia LED ad alta efficienza. Questo apparecchio garantisce una luce uniforme e potente, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione precisa e duratura. La sua struttura è pensata per offrire facilità di installazione e affidabilità nel tempo, rendendolo una soluzione versatile per diverse applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 3 HT LED 90 CR AMPIO. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

657 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

102 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

15922 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F LEM 3 HT 90° ampia illuminazione alta efficienza per interni