Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58954
Cod. Produttore
58954
Cod. EAN
8015466138725

Informazioni di prodotto

3F LEM 2 HO LED 140 CR AMPIO
Il prodotto 3F58954 è un interruttore modulare a doppio polo con indicatore LED integrato, progettato per un montaggio a parete. Caratterizzato da un ampio spazio di manovra, garantisce un utilizzo semplice e sicuro. La presenza del LED consente un'immediata segnalazione dello stato operativo, migliorando la gestione degli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche residenziali e industriali, offrendo affidabilità e funzionalità in un design compatto e resistente. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 2 HO LED 140 CR AMPIO. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

470 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

147 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

20907 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F LEM 2 HO 140W luce ampia alta efficienza ambienti residenziali e commerciali