Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58983
Cod. Produttore
58983
Cod. EAN
8015466139609

Informazioni di prodotto

3F LEM 2 HO LED 140 DALI CR MEDIO
Il dispositivo 3F58983 è un elemento elettrico progettato per il montaggio a parete, caratterizzato da un sistema LED con 2 punti luce e una potenza di 140 lumen. Dotato di tecnologia DALI, consente un controllo avanzato dell’illuminazione, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione media e regolabile. Questo prodotto combina efficienza energetica e funzionalità, rendendolo adatto a installazioni elettriche moderne che necessitano di soluzioni affidabili e di qualità. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 2 HO LED 140 DALI CR MEDIO. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

470 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

147 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

21356 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 140 lumen 2 punti luce DALI controllo medio per ambienti interni