Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58896
Cod. Produttore
58896
Cod. EAN
8015466139456

Informazioni di prodotto

3F LEM 1+1 LED 100 CR MEDIO
Il prodotto 3F58896 è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio a parete, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. Dotato di tecnologia LED, garantisce una luce chiara e uniforme con un consumo energetico ridotto. La configurazione 1+1 LED offre un equilibrio ottimale tra luminosità e risparmio energetico, rendendolo adatto a diversi ambienti industriali e commerciali. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando robustezza e affidabilità nel tempo. Questo prodotto rappresenta una soluzione versatile e funzionale per esigenze di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 1+1 LED 100 CR MEDIO. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

115 mm

lunghezza

1099 mm

altezza/profondità

150 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

110 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

17097 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 1+1 100W 3F LEM medio consumo per illuminazione industriale e commerciale