Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58885
Cod. Produttore
58885
Cod. EAN
8015466138558

Informazioni di prodotto

3F LEM 1+1 LED 100 CR AMPIO
Lampada LED 3F LEM 1+1 con doppia illuminazione a LED, progettata per un'illuminazione ampia e uniforme. Adatta per il montaggio a parete, offre una soluzione efficiente e moderna per ambienti che richiedono una luce chiara e diffusa. Il design compatto e funzionale si integra facilmente in diverse applicazioni elettriche, garantendo risparmio energetico e lunga durata. Ideale per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 1+1 LED 100 CR AMPIO. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

115 mm

lunghezza

1099 mm

altezza/profondità

150 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

110 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

16738 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F LEM 1+1 100 CR illuminazione ampia parete risparmio energetico