Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6746
Cod. Produttore
6746
Cod. EAN
8015466147536

Informazioni di prodotto

3F HD50R WH 13/840 DALI 5P FD L1174
La lampada 3F6746 è un apparecchio di illuminazione a LED con tecnologia DALI, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Il modello HD50R WH 13/840 offre una luce bianca fredda con una temperatura colore di 4000K e un'efficienza luminosa elevata. È dotato di cinque poli per un collegamento sicuro e affidabile, ideale per installazioni elettriche professionali. Questo prodotto garantisce un'illuminazione uniforme e duratura, perfetta per ambienti che richiedono un controllo preciso della luce e un risparmio energetico significativo. La sua struttura è studiata per facilitare l'integrazione in sistemi di gestione illuminotecnica avanzati. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F HD50R WH 13/840 DALI 5P FD L1175. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

67 mm

lunghezza

1174 mm

altezza/profondità

65 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

14 W

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F HD50R WH 13/840 DALI 5 poli alta efficienza per illuminazione professionale