Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6710
Cod. Produttore
6710
Cod. EAN
8015466147321

Informazioni di prodotto

3F HD50R WH 13/840 DALI FDP L1188
Lampada LED 3F HD50R WH 13/840 DALI FDP L1188 progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Dotata di tecnologia DALI per un controllo preciso della luce, offre una resa cromatica naturale con temperatura colore 4000K. Ideale per ambienti professionali e commerciali, combina risparmio energetico e lunga durata. La finitura bianca assicura un aspetto moderno e discreto, mentre il design compatto facilita l'installazione in vari contesti elettrici. Questa soluzione luminosa rappresenta un equilibrio ottimale tra performance e affidabilità. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F HD50R WH 13/840 DALI FDP L1189. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

67 mm

lunghezza

1188 mm

altezza/profondità

65 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1292 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F HD50R WH 4000K DALI design compatto risparmio energetico ambienti professionali