Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6666
Cod. Produttore
6666
Cod. EAN
8015466147192

Informazioni di prodotto

3F HD50DI AL 32+52/840 DALI 5P FD L2935
Lampada LED ad alta efficienza progettata per l'illuminazione professionale con tecnologia DALI per il controllo digitale della luce. Dotata di sospensione a pendolo, offre un design funzionale e moderno ideale per ambienti commerciali e industriali. La temperatura colore di 4000K garantisce una luce naturale e uniforme, mentre la struttura robusta assicura durata e affidabilità nel tempo. Adatta per installazioni che richiedono prestazioni elevate e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F HD50DI AL 32+52/840 DALI 5P FD L2936. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

57 mm

colore del corpo

Alluminio

Adatto per sospensione

lunghezza

2935 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

92 W

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F HD50DI AL 32+52/840 DALI 5P FD luce naturale 4000K per ambienti commerciali e industriali