Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6729
Cod. Produttore
6729
Cod. EAN
8015466147444

Informazioni di prodotto

3F HD100R WH 22/840 DALI FDP L1188
Lampada LED lineare 3F HD100R WH con temperatura colore 4000K, ideale per illuminazione efficiente e uniforme in ambienti professionali e commerciali. Dotata di tecnologia DALI per un controllo avanzato della luminosità, garantisce risparmio energetico e lunga durata. Il design bianco si integra facilmente in qualsiasi contesto, offrendo una luce neutra e confortevole. Adatta per installazioni in uffici, negozi e spazi pubblici che richiedono un'illuminazione di qualità e prestazioni affidabili. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F HD100R WH 22/840 DALI FDP L1189. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

lunghezza

1188 mm

altezza/profondità

65 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2468 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F HD100R WH 4000K DALI alta efficienza per uffici e negozi