Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6786
Cod. Produttore
6786
Cod. EAN
8015466147666

Informazioni di prodotto

3F HD100R WH 26/840 DALI 5P GSP L1468
Lampada LED 3F HD100R WH con temperatura colore di 4000K e indice di resa cromatica 80, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Dotata di tecnologia DALI a 5 poli per un controllo preciso e flessibile dell'intensità luminosa, si adatta perfettamente a installazioni professionali in ambienti interni. Il design compatto e il colore bianco ne facilitano l'integrazione in diverse soluzioni di illuminazione, offrendo prestazioni affidabili e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F HD100R WH 26/840 DALI 5P GSP L1469. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

lunghezza

1468 mm

altezza/profondità

65 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3271 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F HD100R WH 4000K CRI80 DALI 5 poli per ambienti interni professionali