Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6475
Cod. Produttore
6475
Cod. EAN
8015466146379

Informazioni di prodotto

3F HD100DI WH 26+26/840 DALI FDP L1508
Lampada a sospensione a pendolo con tecnologia DALI per un controllo intelligente dell’illuminazione. Il modello 3F6475 è caratterizzato da un design moderno e funzionale, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e personalizzabile. La sorgente luminosa offre una luce uniforme e di alta qualità con temperatura colore 4000K (840), garantendo comfort visivo e risparmio energetico. Questo prodotto è progettato per un’installazione semplice e sicura, perfetto per applicazioni residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F HD100DI WH 26+26/840 DALI FDP L1509. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

Adatto per sospensione

lunghezza

1508 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

61 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6439 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera 3F HD100DI WH 26+26/840 DALI alta efficienza per illuminazione residenziale e commerciale