Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6692
Cod. Produttore
6692
Cod. EAN
8015466147277

Informazioni di prodotto

3F HD100DI AL 26+26/840 DALI 5P FD L1468
Lampada LED ad alta efficienza progettata per l’illuminazione professionale con sospensione a pendolo. Il modello 3F6692 offre una luce uniforme e brillante con tecnologia DALI per il controllo digitale dell’illuminazione. Caratterizzata da una struttura robusta e materiali di qualità, garantisce durata e prestazioni elevate. Ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione precisa e regolabile, combina funzionalità avanzate con un design essenziale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F HD100DI AL 26+26/840 DALI 5P FD L1469. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

colore del corpo

Alluminio

Adatto per sospensione

lunghezza

1468 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

61 W

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F HD100DI AL 26+26/840 DALI 5P FD illuminazione professionale regolabile