Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6645
Cod. Produttore
6645
Cod. EAN
8015466147093

Informazioni di prodotto

3F HD100DI AL 26+26/840 DALI FDP L1508
Lampada LED a sospensione con tecnologia DALI, caratterizzata da una doppia emissione luminosa 26+26 watt e temperatura colore 4000K (840). Progettata per un’illuminazione efficiente e regolabile, ideale per ambienti che richiedono un controllo preciso della luce. La struttura è adatta per il montaggio a pendolo, garantendo un’installazione versatile e un design moderno. Questa soluzione combina risparmio energetico e qualità luminosa, rendendola perfetta per spazi professionali e commerciali. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F HD100DI AL 26+26/840 DALI FDP L1509. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

colore del corpo

Alluminio

Adatto per sospensione

lunghezza

1508 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

61 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6439 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F HD100DI doppia emissione 26+26W 4000K DALI per ambienti professionali