Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6229
Cod. Produttore
6229
Cod. EAN
8015466145365

Informazioni di prodotto

3F HD100 WH 52/840 DALI GSP L2975
Lampada LED da incasso con montaggio a soffitto, caratterizzata da una luce bianca fredda con temperatura colore di 4000K e un indice di resa cromatica elevato. Progettata per garantire un’illuminazione uniforme ed efficiente, integra tecnologia DALI per il controllo digitale della luminosità. Il design compatto e funzionale la rende ideale per ambienti professionali e commerciali, assicurando risparmio energetico e lunga durata. La finitura bianca contribuisce a un aspetto pulito e moderno, adatto a diverse soluzioni di arredo e installazione. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F HD100 WH 52/840 DALI GSP L2976. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

2975 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

58 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6428 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Plafoniera LED 3F HD100 WH 4000K DALI alta efficienza per ambienti professionali