Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F56337
Cod. Produttore
56337
Cod. EAN
8015466126579

Informazioni di prodotto

3F CUB LED 100W CR VS
Lampada LED 100 watt con design compatto e moderno, ideale per installazioni a soffitto. Offre un'illuminazione efficiente e duratura, garantendo un risparmio energetico significativo rispetto alle soluzioni tradizionali. La luce emessa è di alta qualità, adatta per ambienti che richiedono un'illuminazione intensa e uniforme. Questo prodotto è progettato per un facile montaggio e una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F CUB LED 100W CR VS. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

680 mm

lunghezza

680 mm

altezza/profondità

187 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP64

Potenza totale

110 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

13762 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Plafoniera LED 100W design compatto per installazioni a soffitto risparmio energetico