Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F56344
Cod. Produttore
56344
Cod. EAN
8015466126593

Informazioni di prodotto

3F CUB LED 100W CR SP
Lampada LED da 100 watt adatta per montaggio a soffitto, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione potente e di qualità. Grazie alla tecnologia LED, assicura un consumo energetico ridotto e una lunga durata nel tempo, rendendolo una soluzione affidabile per applicazioni elettriche professionali. La struttura è progettata per facilitare l'installazione a soffitto, offrendo versatilità e praticità nell'uso. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F CUB LED 100W CR SP. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

680 mm

lunghezza

680 mm

altezza/profondità

187 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP64

Potenza totale

110 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

14098 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Plafoniera LED 100W design compatto montaggio soffitto alta efficienza energetica ambienti professionali