Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F21245
Cod. Produttore
21245
Cod. EAN
8015466125602

Informazioni di prodotto

L 324x10W LED SP 596x596
Lampada LED da incasso con potenza di 10 watt per modulo, progettata per un’efficienza luminosa elevata e un consumo energetico ridotto. Dimensioni compatte di 596x596 mm e lunghezza totale di 324 mm, ideale per l’illuminazione di ambienti interni con un design moderno e funzionale. Adatta per applicazioni elettriche professionali che richiedono una soluzione luminosa duratura e performante. Descrizione del produttore: Plafoniera L 324x10W LED SP 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5516 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 10W modulo L324x10W dimensioni 596x596 mm illuminazione interna efficiente