Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F22702
Cod. Produttore
22702
Cod. EAN
8015466148137

Informazioni di prodotto

L 324x10W/940 LED SP 596x596
Lampada LED a pannello da incasso con dimensioni di 596x596 mm, caratterizzata da una potenza di 324 watt suddivisa in 10 moduli LED. Offre una luce naturale con temperatura colore 4000K, ideale per ambienti professionali che richiedono un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Progettata per garantire un'elevata resa luminosa con un basso consumo energetico, rappresenta una soluzione affidabile per installazioni elettriche moderne. Descrizione del produttore: Plafoniera L 324x10W/940 LED SP 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4413 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 324W 10 moduli 4000K 596x596 mm per ambienti professionali