Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F22710
Cod. Produttore
22710
Cod. EAN
8015466148199

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 596x596 mm
  • Potenza: 10W x 10 LED
  • Tipo LED: 940
  • Controllo: DALI
  • Serie: LGS
  • Lunghezza: 324 mm
  • Efficienza: Alta
  • Design: Innovativo
Lampada LED a pannello da incasso con dimensioni di 596x596 mm, potenza di 324 watt suddivisa in 10 moduli da 32,4 W ciascuno, e temperatura colore di 4000 K (940). Dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale dell’illuminazione, offre un’illuminazione uniforme e ad alta efficienza energetica, ideale per ambienti professionali e commerciali che richiedono un’illuminazione di qualità e personalizzabile. La struttura sottile e il design compatto facilitano l’installazione in controsoffitti standard. Descrizione del produttore: Plafoniera L 324x10W/940 LED DALI LGS 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3434 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED da incasso 324W 4000K DALI 596x596 mm per ambienti professionali