Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F22718
Cod. Produttore
22718
Cod. EAN
8015466148236

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 596x596 mm
  • Potenza: 10W x 10 LED
  • Tecnologia: LED DALI 2S
  • Colore luce: 940 (4000K)
  • Serie: 3F Filippi
  • Efficienza: Alta
  • Design: Innovativo
  • Applicazione: Plafoniera
Lampada LED a pannello con dimensioni di 596x596 mm, potenza di 323 watt e temperatura colore 4000K (940). Dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale dell'illuminazione e configurazione a due sezioni (2S), offre un'illuminazione uniforme e ad alta efficienza energetica, ideale per ambienti professionali e commerciali che richiedono soluzioni di illuminazione moderne e affidabili. Descrizione del produttore: Plafoniera L 323x10W/940 LED DALI 2S 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3197 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 323W 4000K DALI 2 Sezioni 596x596 mm per ambienti professionali e commerciali