Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F21287
Cod. Produttore
21287
Cod. EAN
8015466128658

Informazioni di prodotto

L 322x18W LED SP 296x1196
Lampada LED lineare da 322 mm di lunghezza con potenza di 18 watt, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Il design sottile e compatto, con dimensioni di 296x1196 mm, la rende ideale per applicazioni in ambienti professionali e commerciali. Questa sorgente luminosa a LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, contribuendo a ridurre i costi operativi. Perfetta per l'installazione in sistemi di illuminazione a sospensione o plafoniere, offre una luce brillante e di alta qualità, adatta a spazi che richiedono prestazioni affidabili e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Plafoniera L 322x18W LED SP 296x1197. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

296 mm

lunghezza

1196 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5272 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED lineare 18W 322mm design sottile per ambienti professionali e commerciali