Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F12815
Cod. Produttore
12815
Cod. EAN
8015466135434

Informazioni di prodotto

Le plafoniere 3F12815 offrono una soluzione efficiente e pratica per l’illuminazione professionale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Design compatto che facilita il montaggio
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica
  • Risparmio sui consumi elettrici
  • Illuminazione uniforme e di qualità

Documentazione tecnica

P 251X30W LED SP 156X1531 è un prodotto elettrico caratterizzato da una tecnologia LED avanzata che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione potente e a basso consumo energetico, questo componente si distingue per la sua affidabilità e prestazioni elevate. La progettazione è studiata per assicurare una facile integrazione in impianti elettrici, offrendo una soluzione versatile e moderna per esigenze di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Plafoniera P 251x30W LED SP 156x1532. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

156 mm

lunghezza

1531 mm

altezza/profondità

55 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4364 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 30W design compatto alta efficienza per illuminazione professionale