Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58461
Cod. Produttore
58461
Cod. EAN
8015466127712

Informazioni di prodotto

3F Linda LED Ice 1x30W UR95 L1570
La lampada LED 3F LINDA ICE da 30W offre un'illuminazione efficiente e moderna, ideale per installazioni a parete grazie al suo design compatto e funzionale. Con una lunghezza di 1570 mm e un indice di resa cromatica UR95, garantisce una luce uniforme e di alta qualità, perfetta per ambienti che richiedono un'illuminazione precisa e duratura. Questo apparecchio è progettato per un montaggio semplice e sicuro, rappresentando una soluzione affidabile per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED Ice 1x30W UR95 L1570. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4899 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Linda Ice 30W UR95 1570mm illuminazione efficiente parete