Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F11000
Cod. Produttore
11000
Cod. EAN
8015466138176

Informazioni di prodotto

3F Zeta DR UGR 1x30 LED DALI L1783
La lampada 3F11000 è una soluzione di illuminazione a LED con controllo DALI, progettata per il montaggio a parete. Offre un'efficienza luminosa elevata con un design compatto e funzionale, ideale per ambienti che richiedono una luce uniforme e di qualità. La tecnologia LED garantisce risparmio energetico e lunga durata, mentre la compatibilità con sistemi di regolazione DALI permette un controllo preciso dell’intensità luminosa. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e facilità di installazione, risultando adatto a diverse applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Zeta DR UGR 1x30 LED DALI L1784. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1783 mm

altezza/profondità

81 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3487 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 30W DALI 3F Zeta DR UGR Montaggio Parete Efficienza Energetica