Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F55138
Cod. Produttore
55138
Cod. EAN
8015466122267

Informazioni di prodotto

i3F LED 762x30W AMPIO VS L1565
I3F LED 762X30W è una soluzione di illuminazione a LED ad alta efficienza, progettata per un ampio raggio di luce con una potenza totale di 30 watt. Questo prodotto è ideale per installazioni a parete, garantendo un'illuminazione uniforme e intensa grazie alla tecnologia LED avanzata. La struttura è studiata per offrire durata e affidabilità, rendendolo adatto sia per ambienti interni che esterni dove è richiesta una luce potente e stabile. La combinazione di efficienza energetica e performance luminosa lo rende una scelta eccellente nel campo dei materiali elettrici per applicazioni professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera i3F LED 762x30W AMPIO VS L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8489 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED i3F 762x30W ampio raggio luce alta efficienza per interni ed esterni