Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58613
Cod. Produttore
58613
Cod. EAN
8015466149462

Informazioni di prodotto

3F Linda LED 1x30W/830 EP L1570
La lampada LED 3F LINDA da 30 watt con temperatura colore 830 offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce uniforme e duratura. Progettata per il montaggio a parete, garantisce facilità di installazione e un design compatto. Questo prodotto combina tecnologia LED avanzata con un consumo energetico contenuto, assicurando prestazioni ottimali in ambienti professionali e residenziali. La sua struttura robusta e il flusso luminoso stabile la rendono una soluzione affidabile per l'illuminazione di spazi interni. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED 1x30W/830 EP L1570. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4556 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Linda 30W 830 luce calda 1570mm per illuminazione interna professionale e residenziale