Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58606
Cod. Produttore
58606
Cod. EAN
8015466143934

Informazioni di prodotto

3F Linda LED 1x30W/865 L1570
La lampada 3F LINDA LED da 30 watt con temperatura colore 6500 Kelvin è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Con una lunghezza di 1570 mm, questa soluzione a LED è ideale per il montaggio a parete, offrendo un'illuminazione potente e a basso consumo energetico. La tecnologia LED assicura lunga durata e ridotti costi di manutenzione, rendendo questo prodotto adatto a diversi ambienti elettrici e industriali. Descrizione del produttore: La 3F LINDA LED 1X30W/865 L1570 è una soluzione di illuminazione moderna e versatile, progettata per l'installazione a parete. Con una potenza di 30W, questa lampada LED offre un'illuminazione efficiente e duratura, perfetta per ambienti interni e commerciali. La sua luce bianca fredda, con una temperatura di colore di 6500K, crea un'atmosfera luminosa e accogliente, ideale per spazi di lavoro o aree ricreative. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada garantisce resistenza e durata nel tempo. Il design elegante si integra facilmente in qualsiasi stile di arredamento, rendendola un'aggiunta estetica e funzionale. La 3F LINDA LED è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione efficace senza compromettere lo stile.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4727 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Lampada LED 30W 6500K montaggio a parete lunghezza 1570 mm per ambienti interni e commerciali