Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58649
Cod. Produttore
58649
Cod. EAN
8015466127620

Informazioni di prodotto

3F Linda LED 2x30W Sensor CF L1570
La lampada LED 3F LINDA da 2x30W è progettata per un'illuminazione efficiente e moderna, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione potente e a basso consumo energetico. Dotata di un sensore integrato, garantisce un utilizzo intelligente e pratico, attivandosi automaticamente quando necessario. Il design compatto e la possibilità di montaggio a parete la rendono adatta a diverse applicazioni in ambito elettrico, offrendo una soluzione versatile e funzionale per l'illuminazione di spazi interni. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED 2x30W Sensor CF L1570. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

71 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9533 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Linda 2x30W con sensore integrato per illuminazione interna efficiente