Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58600
Cod. Produttore
58600
Cod. EAN
8015466122595

Informazioni di prodotto

3F Linda LED 2x24W EP L1270
La plafoniera 3F LINDA LED 2X24W EP L1270 è una soluzione luminosa efficiente e moderna, ideale per il montaggio a parete. Dotata di tecnologia LED, garantisce un'illuminazione potente e uniforme con un consumo energetico ridotto. La struttura è progettata per offrire durata e resistenza, rendendola adatta sia per ambienti domestici che professionali. Questo apparecchio combina funzionalità e design essenziale, assicurando un'installazione semplice e una lunga vita operativa. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED 2x24W EP L1270. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

1270 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

57 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7617 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 2x24W 1270mm montaggio parete alta efficienza resistenza ambienti domestici e professionali