Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58601
Cod. Produttore
58601
Cod. EAN
8015466127996

Informazioni di prodotto

3F Linda LED 2x24W/865 EP L1270
La plafoniera 3F LINDA LED 2X24W/865 EP L1270 è un apparecchio di illuminazione a LED progettato per il montaggio a parete, che garantisce efficienza energetica e una luce uniforme. Con una potenza di 2x24 watt e una temperatura di colore 6500K, offre una luminosità elevata ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione chiara e duratura. Il design compatto e funzionale la rende adatta a diverse applicazioni elettriche, combinando tecnologia LED avanzata e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED 2x24W/865 EP L1270. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

1270 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

57 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7350 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 2x24W 6500K luce uniforme montaggio parete ambienti interni