Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10970
Cod. Produttore
10970
Cod. EAN
8015466135137

Informazioni di prodotto

3F Zeta DR 2x22 LED DALI L1489
Apparecchio di illuminazione LED a doppio modulo con tecnologia DALI, progettato per il montaggio a parete. Offre un'efficienza luminosa elevata e un design compatto, ideale per ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione moderne e a basso consumo energetico. La struttura è realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Zeta DR 2x22 LED DALI L1490. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1489 mm

altezza/profondità

81 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

49 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6253 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 2x22W DALI 3F Zeta DR montaggio parete alta efficienza