Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10748
Cod. Produttore
10748
Cod. EAN
8015466128412

Informazioni di prodotto

3F Travetta LED DI 2x22W 2MG L1590
Travetta LED da 2x22W con lunghezza di 1590 mm, progettata per l’illuminazione efficiente e moderna. Adatta per installazioni a sospensione a pendolo, offre una soluzione luminosa ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione uniforme e di qualità. Il design compatto e funzionale garantisce facilità di montaggio e integrazione in diversi contesti elettrici, assicurando prestazioni affidabili e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Travetta LED DI 2x22W 2MG L1591. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

190 mm

Adatto per sospensione

lunghezza

1590 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

49 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5865 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Travetta LED 2x22W 1590mm illuminazione efficiente sospensione pendolo uffici e negozi