Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10591
Cod. Produttore
10591
Cod. EAN
8015466139685

Informazioni di prodotto

3F Zeta DR UGR 2x18 LED L1194
Lampada a LED da incasso con doppia sorgente luminosa da 18 watt ciascuna, caratterizzata da un design lineare di 1194 mm di lunghezza. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme, è ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione tecnica e di qualità. Adatta per il montaggio a parete, garantisce un'installazione semplice e sicura. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo apparecchio una soluzione affidabile per il settore elettrico. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Zeta DR UGR 2x18 LED L1195. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1194 mm

altezza/profondità

81 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4287 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Zeta DR UGR 2x18W 1194mm illuminazione tecnica interna