Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F11540
Cod. Produttore
11540
Cod. EAN
8015466139890

Informazioni di prodotto

3F Travetta LED 2x18W DALI LGS L1290
Trave LED a soffitto con doppia sorgente luminosa da 18W ciascuna, dotata di tecnologia DALI per un controllo digitale avanzato. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme, questa travetta offre una soluzione moderna e funzionale per ambienti interni. Il design compatto e la facilità di montaggio a soffitto la rendono ideale per applicazioni in uffici, negozi e spazi commerciali, assicurando un'illuminazione di qualità con consumi ridotti. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Travetta LED 2x18W DALI LGS L1291. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

190 mm

lunghezza

1290 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4690 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Travetta LED 2x18W DALI LGS plafoniera soffitto illuminazione uffici negozi